Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging MSF-35 CPJ

  • ERIKS:11909791
  • Fabrikant:662461081938
Image 1
Overzicht Dit product is verpakt voor industriële distributie. De verpakte lengte is 7,19 inch en de hoogte is 3,31 inch. Het is ontworpen voor eenvoudige integratie en betrouwbaarheid in onderhoudswerkzaamheden.Kenmerken
  • Een verpakte hoogte van 3,31 inch zorgt voor compatibiliteit met standaard legplanksystemen in MRO-omgevingen
  • Een verpakte lengte van 7,19 inch bevordert efficiënte opslag in het magazijn en voorraadbeheer
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij industriële verpakkings- en distributieprocessen
  • Compatibel met geautomatiseerde opslag- en afhandelingssystemen voor magazijnen
  • Ideaal voor gebruik in logistieke operaties binnen de MRO-toeleveringsketen
Opslaan in lijst

€ 714,74/ stukexcl. btw

€ 864,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
2.3/16 in
Lengte
174.63 mm
Hoogte
84.07 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
142.88 mm