Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging MSF-35

  • ERIKS:23984684
  • Fabrikant:662461014622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht Dit gemonteerd kogellager heeft een poedergecoat gietijzeren huis met een 52100 lagerinzet, stelschroefvergrendeling en nasmeeropties voor industriële toepassingen met hoge belasting.Kenmerken
  • Zwartoxide lagerafwerking verbetert de corrosiebestendigheid voor een langere operationele betrouwbaarheid
  • Direct-smeerpennen en uitsparingen vereenvoudigen het onderhoud voor een langere levensduur van componenten
  • Poedergecoate behuizing vermindert corrosie en maakt inzet in zware procesomgevingen mogelijk
  • Het land riding retainer-ontwerp bevordert een 360-graden vetcirculatie voor een betrouwbare behoud van smering
  • Zone-geharde binnenring met gefacetteerde stelschroeven minimaliseert as-slip bij hoge belasting
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met voedselverwerkingsapparatuur die robuuste nasmeeropties vereist
  • Ideaal voor transportbandtrommels in de aggregaat- en mijnbouwsector die worden blootgesteld aan trillingen en schokken
  • Gebruikt bij verpakkingslijnen die compacte ondersteuning en frequente onderhoudscycli vereisen
Opslaan in lijst

€ 675,68/ stukexcl. btw

€ 817,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
0.63 INH
Asdiameter
55.56 mm
Asdiameter
2.3/16 in
Lengte
174.63 mm
Hoogte
68.28 mm
Breedte
174.75 mm
Hoogte as
20.57 mm
Buitendiameter
75.72 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
142.88 mm
Lager
Kogellager van lagerstaal
Behuizing
Gietijzeren behuizing