€ 3.463,92/ stukexcl. btw
€ 4.191,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MSF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 1 INH |
Asdiameter | 100 mm |
Lengte | 268.29 mm |
Hoogte | 168.4 mm |
Buitendiameter | 131.37 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 211.14 mm |