€ 569,87/ stukexcl. btw
€ 689,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MSF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Asdiameter | 50.8 mm |
Asdiameter | 2 in |
Lengte | 161.93 mm |
Breedte | 162.05 mm |
Buitendiameter | 69.16 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130.18 mm |
Behuizing | Flensblok |