Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging MSF-310

  • ERIKS:23984652
  • Fabrikant:662461053676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht Dit flensblok-kogellager heeft een behuizing van gietijzer en een inzetstuk met zwarte oxideafwerking. Ontworpen voor statische uitlijningstoleranties tot ±2,0° ondersteunt het een robuuste montage met vier bouten. De behuizing is zonegehard voor verhoogde duurzaamheid en kan worden gebruikt bij temperaturen tot 104 °C. Het standaard profiel van de buitenring zorgt voor een betrouwbare lastverdeling in industriële omgevingen.Kenmerken
  • Standaard radiale speling zorgt voor een gelijkmatige lastverdeling voor een stabiele werking
  • Ondersteunt statische uitlijnfouten tot ±2,0° en maakt asbeweging mogelijk zonder prestatieverlies
  • Zone-geharde binnenring verbetert de slijtvastheid en verlengt de operationele levensduur
  • Zwartoxide lagerinzetafwerking biedt een verhoogde corrosiebestendigheid in zware omgevingen
  • De behuizing van gietijzer biedt verhoogde structurele sterkte voor veeleisende montageomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die aan matige temperatuurschommelingen wordt blootgesteld
  • Ideaal voor zware machines in de productie met hoge statische belastingen
  • Gebruikt bij transportsystemen die nauwkeurige asondersteuning en uitlijning vereisen
Opslaan in lijst

€ 811,37/ stukexcl. btw

€ 981,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
M16
Asdiameter
50 mm
Lengte
161.93 mm
Hoogte
20.57 mm
Breedte
162.05 mm
Buitendiameter
69.16 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130.18 mm
Lager
Kogellager