€ 494,62/ stukexcl. btw
€ 598,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MSF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | M16 |
Asdiameter | 45 mm |
Lengte | 142.88 mm |
Hoogte | 14.22 mm |
Breedte | 143 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 111.13 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Flens, vier bouten |