€ 345,35/ stukexcl. btw
€ 417,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MSF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 1.25 INH |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 117.48 mm |
Hoogte | 44.45 mm |
Breedte | 117.6 mm |
Hoogte as | 14.22 mm |
Buitendiameter | 47.24 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 92.08 mm |
Behuizing | Gietijzeren behuizing |