Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging MSF-28

  • ERIKS:23984621
  • Fabrikant:662461014585
Image 1
Overzicht Dit flensbloklager is ontworpen met een duurzaam gietijzeren huis en poedercoating voor langdurige bescherming. Het beschikt over een kogellager als rollend element en een zone-geharde binnenring, waardoor het geschikt is voor middelzware toepassingen. Het lager is voorzien van een land riding kooi voor verbeterde vetcirculatie, wat de smering optimaliseert en een soepelere werking garandeert.Kenmerken
  • Maximale bedrijfstemperatuur van 220°F voor betrouwbaar gebruik in omgevingen met hoge temperaturen
  • Statische uitlijningsafwijking van ±2° voor flexibele installatiemogelijkheden
  • Het land riding retainer-ontwerp maakt 360° vetcirculatie mogelijk voor verbeterde smering
  • Vilt-labyrintafdichting ter bescherming tegen verontreinigingen en voor verlenging van de lagerlevensduur
  • Zone-geharde binnenring voor duurzaamheid en betere prestaties in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met systemen die statische uitlijnfouttolerantie vereisen
  • Gebruikt bij machines die hoogwaardige lagers nodig hebben onder zware omstandigheden
  • Ideaal voor middelzware toepassingen die een robuuste smeringsbehoud vereisen
Opslaan in lijst

€ 505,37/ stukexcl. btw

€ 611,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
9/16 INH
Asdiameter
44.45 mm
Asdiameter
1.3/4 in
Lengte
142.88 mm
Hoogte
54.76 mm
Buitendiameter
62.71 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
111.13 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Flensblok