Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging MSF-24C

  • ERIKS:23984597
  • Fabrikant:662461027318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht Deze flensblok-kogellagereenheid is ontworpen voor toepassingen met statische uitlijnfouten. Het lager heeft een boringdiameter van 1,5 inch en een middelzware classificatie. Het is voorzien van een zonegeharde binnenring en een enkelvoudige lipcontactafdichting voor betrouwbare prestaties. Het huis is zwart en beschikt over een asvergrendeling met stelschroef voor een veilige installatie.Kenmerken
  • Het flensblokbehuizingstype vereenvoudigt de montage op vlakke oppervlakken in apparatuurassemblages
  • De stelschroefasvergrendeling zorgt voor een stevige asbevestiging bij trillingen.
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting beschermt tegen verontreiniging in zware bedrijfsomgevingen
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid voor een langere levensduur
  • Lager van middelzware uitvoering is geschikt voor matige radiale en axiale belastingen in machines
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwmachines die een veilige asbevestiging vereisen
  • Ideaal voor montage op posities met statische uitlijningafwijking op materiaalverwerkingsapparatuur
  • Gebruikt met transportsystemen die een middelgroot draagvermogen vereisen
Opslaan in lijst

€ 412,08/ stukexcl. btw

€ 498,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
9/16 INH
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
136.53 mm
Hoogte
51.99 mm
Buitendiameter
58.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
104.78 mm