Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging MSF-24

  • ERIKS:23984588
  • Fabrikant:662461014561
Image 1
Overzicht Dit flenslagerblok is voorzien van een gepoedercoat gietijzeren huis en een vilten labyrintafdichting, wat zorgt voor betrouwbare werking bij statische uitlijnfouten. Het is ontworpen met een unieke land riding retainer om de smering te optimaliseren en verontreiniging te voorkomen. Met een statische belastbaarheid van 5.139 lb en een dynamische belastbaarheid van 7.901 lb is het geschikt voor middelzware toepassingen bij bedrijfstemperaturen tot 220°F.Kenmerken
  • Stelschroefvergrendeling vereenvoudigt de installatie en zorgt voor stabiele prestaties
  • Zone-geharde binnenring zorgt voor hoge slijtvastheid en prestaties
  • Een landrijdende retainer zorgt voor een optimale vetcirculatie en -retentie
  • Vilten labyrintafdichting beschermt tegen verontreinigingen voor een langere lagerlevensduur
  • Poedergecoat behuizing verhoogt de corrosiebestendigheid en duurzaamheid
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met systemen die duurzame en onderhoudsvrije lagers vereisen
  • Ideaal voor apparatuur die betrouwbare statische uitlijningscompensatie vereist
  • Gebruikt met machines die hoge belasting en lagers voor middelzware toepassingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 412,04/ stukexcl. btw

€ 498,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
9/16 INH
Asdiameter
38.1 mm
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
136.53 mm
Hoogte
51.99 mm
Breedte
136.65 mm
Buitendiameter
58.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
104.78 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Flensblok