Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging MSF-23

  • ERIKS:23984573
  • Fabrikant:662461014554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht Dit flensbloklager heeft een rechte boring van 1,4375 inch en een medium-duty constructie. Het gietijzeren huis is poedergecoat voor duurzaamheid en waarborgt de structurele integriteit in industriële omgevingen. De vilten labyrintafdichting beschermt het 52100 lagerstaal inzetstuk tegen verontreinigingen. Ontworpen voor vaste aspositionering en geschikt voor snelheden tot 4150 tpm.Kenmerken
  • Stelschroefasvergrendeling zorgt voor een veilige montage en een consistente uitlijning van de as
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid en vermindert ongepland onderhoud
  • Vilten labyrintafdichting voorkomt het binnendringen van stof en vuil voor een betrouwbare werking van het lager
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing is corrosiebestendig en verlengt de levensduur in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële machines die werken bij snelheden tot 4150 tpm
  • Ideaal voor materiaalafhandelingssystemen die een robuuste behuizing en bescherming tegen verontreinigingen vereisen
  • Gebruikt bij transporteurs die een vaste aspositionering en matige lastondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 354,78/ stukexcl. btw

€ 429,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
36.51 mm
Asdiameter
1.7/16 in
Lengte
130.18 mm
Breedte
130.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
101.6 mm