Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging MSF-20

  • ERIKS:23984558
  • Fabrikant:662461014530
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht Dit flenslager heeft een rechte boring van 1,25 inch en een robuuste behuizing van gietijzer. De statische uitlijningsmogelijkheid maakt een afstelling van ±2,0° mogelijk voor vaste montage. Geïntegreerde stelschroefasvergrendeling en vilten labyrintafdichting bieden operationele betrouwbaarheid. De eenheid is geschikt voor toepassingen waarbij nasmering vereist is en functioneert tot 104°C.Kenmerken
  • Het vermogen tot nasmering behoudt optimale prestaties en vermindert stilstand voor gebruikers.
  • Setboutasvergrendeling zorgt voor een veilige verbinding en minimaliseert ongewenste loskoppeling.
  • De statische uitlijningscapaciteit maakt een aanpassing van ±2,0° mogelijk om kleine asuitlijnfouten te compenseren.
  • Vilt-labyrintafdichting helpt verontreiniging te voorkomen en zorgt voor een langere levensduur van het lager
  • Gietijzeren behuizing biedt duurzame ondersteuning en vermindert het onderhoud in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met assen met een diameter van 1,25 inch in vaste opstellingen
  • Ideaal voor industriële apparatuur die wordt blootgesteld aan matige temperaturen en verontreinigingen
  • Gebruikt met machines die robuuste flenslagerblok-ondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 336,02/ stukexcl. btw

€ 406,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
31.75 mm
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
117.48 mm
Hoogte
44.45 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
92.08 mm