Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging MSF-19

  • ERIKS:23440710
  • Fabrikant:662461014523
Image 1
Overzicht Deze flens vierbouts kogellagereenheid heeft een behuizing van gietijzer en een kooi van PPS-materiaal voor verhoogde duurzaamheid. Het lager ondersteunt een asdiameter van 1,1875 inch en behoudt stabiliteit met zone-geharde binnenringen. Ontworpen voor vaste toepassingen biedt het een standaard radiale speling en ondersteunt het tot 3.493 pond statische belasting. De zwarte oxideafwerking en lithiumcomplexvet verbeteren de corrosiebestendigheid en smering.Kenmerken
  • Een zwartoxide-afwerking verhoogt de corrosiebestendigheid en verlengt de levensduur van lagers in veeleisende omgevingen
  • PPS-kooi materiaal is bestand tegen hoge temperaturen en chemische blootstelling voor betrouwbare prestaties
  • Standaard radiale speling behoudt de stabiliteit van de as en vermindert trillingen tijdens bedrijf
  • Zone-geharde binnenring zorgt voor een langere levensduur bij statische uitlijningafwijking
  • Gietijzeren behuizing biedt robuuste ondersteuning voor veeleisende industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die wordt blootgesteld aan matige uitlijning en corrosieve omgevingen
  • Ideaal voor installaties van zware machines die een hoge statische belastingscapaciteit vereisen
  • Gebruikt bij transportbanden die een veilige asondersteuning en laadstabiliteit vereisen
Opslaan in lijst

€ 338,50/ stukexcl. btw

€ 409,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Zwart
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
30.16 mm
Asdiameter
1.3/16 in
Lengte
117.48 mm
Hoogte
127 mm
Buitendiameter
47.24 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
92.08 mm
Lager
Kogellager