Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging MSF-16

  • ERIKS:23984532
  • Fabrikant:662461014516
Image 1
Overzicht Dit flensbloklager heeft een uit één stuk gegoten behuizing van gietijzer met een poedergecoate afwerking voor verhoogde duurzaamheid. Het is voorzien van een vilten labyrintafdichting en een land riding retainer voor effectieve smering. Het lagerinzetstuk is gemaakt van 52100 lagerstaal en heeft een statische belastingscapaciteit van 2.567 lb. De maximale bedrijfstemperatuur is 220°F, waardoor het geschikt is voor industriële toepassingen met gemiddelde belasting.Kenmerken
  • Een statische uitlijnfouttolerantie van ±2,0° zorgt voor een betrouwbare werking
  • Maximale snelheid van 5450 tpm geschikt voor toepassingen met hoge snelheid
  • Vilten labyrintafdichting beschermt tegen verontreinigingen en verlengt de levensduur van het lager
  • Een landrijdende kooi zorgt voor een 360° vetcirculatie voor een betere smering
  • Poedergecoat behuizing voor duurzaamheid en corrosiebestendigheid
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met toepassingen die betrouwbare smering vereisen
  • Gebruikt in systemen die hoge snelheden en lagers voor middelzware belasting vereisen
  • Ideaal voor industriële machines in zware omgevingen
Opslaan in lijst

€ 277,28/ stukexcl. btw

€ 335,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
7/16 INH
Asdiameter
25.4 mm
Asdiameter
1 in
Lengte
107.95 mm
Hoogte
39.7 mm
Breedte
107.95 mm
Buitendiameter
73.15 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
82.55 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Gietijzeren behuizing