€ 1.214,47/ stukexcl. btw
€ 1.469,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | ESF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 2.1/4 in |
Lengte | 174.75 mm |
Breedte | 174.75 mm |
Buitendiameter | 75.72 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Flensblok |