Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging ESF-32C

  • ERIKS:23440403
  • Fabrikant:662461022214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit flensbloklager is voorzien van een standaard kogellagerinzet met een boringdiameter van 2 inch. De behuizingsstijl is ontworpen voor toepassingen met flensmontage en is geschikt voor uitsluitend statische uitlijnfouten. De inzet is vervaardigd uit 52100 lagerstaal en biedt duurzaamheid bij statische belastingen tot 29.375,7 newton. De eenheid functioneert betrouwbaar met een enkelvoudige lipafdichting en wordt gesmeerd met lithiumcomplexvet NLGI 2.

Kenmerken
  • Gesmeerd met lithiumcomplexvet NLGI 2 om onderhoudsintervallen te minimaliseren en de levensduur van lagers te optimaliseren
  • 52100 lagerstaal inzetstuk weerstaat hoge statische belastingen zonder vervorming of voortijdig falen
  • De flensblokbehuizing maakt een veilige montage mogelijk in beperkte inbouwruimtes
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid bij veeleisende statische belastingstoepassingen
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting voorkomt het binnendringen van verontreinigingen en verlengt de operationele uptime
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met statische lastondersteuning in materiaalbehandelingssystemen
  • Gebruikt met machines die werken bij temperaturen tot 220°F
  • Ideaal voor montage in zware geflensde apparatuurassemblages
Opslaan in lijst

€ 1.129,35/ stukexcl. btw

€ 1.366,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ESF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
50.8 mm
Asdiameter
2 in
Lengte
162.05 mm
Breedte
162.05 mm
Buitendiameter
69.16 mm
Lager
Kogellager