Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging ESF-24C

  • ERIKS:23440400
  • Fabrikant:662461022207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit is voorzien van een kogellagerinzet met een asvergrendeling door middel van stelschroef. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer en ondersteunt een statische uitlijnfout tot ±2,0°. De lagerinzet heeft een zwarte oxideafwerking en een enkelvoudige lipcontactafdichting. Ontworpen voor gebruik tot 104 °C levert de unit een dynamische belastbaarheid van 3.330 kg.

Kenmerken
  • De borging van de as met stelschroef zorgt voor een veilige installatie en minimaliseert as-slippen tijdens bedrijf.
  • Standaard kogel lagerinzetstuk biedt betrouwbare prestaties onder dynamische belastingen
  • Gietijzeren flensblokbehuizing biedt structurele stijfheid voor zware montagemtoepassingen
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting vermindert het risico op verontreiniging en verlengt de levensduur onder zware omstandigheden
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de duurzaamheid om bestand te zijn tegen veeleisende industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met HVAC-blowerassemblages en ventilatorunits
  • Ideaal voor montage in landbouwverwerkingsapparatuur
  • Gebruikt met transportsystemen in materiaalbehandelingsfaciliteiten
Opslaan in lijst

€ 746,29/ stukexcl. btw

€ 903,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ESF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
38.1 mm
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
49.23 mm
Hoogte
51.21 mm
Buitendiameter
52.58 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Flensblok