Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging ESF-24 GC

  • ERIKS:12362281
Image 1
Overzicht

Dit flenslagerhuis is ontworpen voor standaardtoepassingen en beschikt over een statisch uitlijningsmechanisme en een hogetemperatuur-labyrintafdichting, wat betrouwbaarheid biedt onder zware omstandigheden.

Kenmerken
  • Poedergecoat behuizing voor corrosiebestendigheid
  • 52100 lagerstaal voor verhoogde duurzaamheid
  • Nasmeermogelijkheid voor een langere lagerlevensduur
  • Hogetemperatuur-labyrintafdichting voor verbeterde afdichtingsprestaties
  • Flens, vierboutsbehuizing voor veilige bevestiging
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die hoge snelheidsrotatie vereisen
  • Ideaal voor industriële omgevingen met hoge temperaturen
  • Gebruikt met lager systemen voor standaardbelasting
Opslaan in lijst

€ 791,26/ stukexcl. btw

€ 957,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ESF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
130.3 mm
Hoogte
51.21 mm
Breedte
130.3 mm
Buitendiameter
52.58 mm
Lager
Standaard belastinglager
Behuizing
Flens, vier bouten