€ 770,37/ stukexcl. btw
€ 932,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | ESF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 38.1 mm |
Asdiameter | 1.1/2 in |
Lengte | 130.3 mm |
Breedte | 130.3 mm |
Lager | Kogellager |