Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging EMSF-55

  • ERIKS:23981690
  • Fabrikant:662461001080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit is voorzien van een medium-duty kogellagerinzet met zwarte oxideafwerking en een gietijzeren behuizing. Het ontwerp maakt statische uitlijning tot ±2,0° mogelijk en werkt bij snelheden tot 2000 tpm. De asvergrendeling met stelschroef zorgt voor een veilige installatie, terwijl de vilten labyrintafdichting extra bescherming biedt in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Het vermogen tot nasmering verlengt de levensduur en ondersteunt een consistente werking van lagers
  • Stelschroefasvergrendeling zorgt voor een veilige montage en voorkomt losraken door trillingen
  • De statische uitlijningscapaciteit van ±2,0° compenseert asdoorbuiging en minimaliseert installatiefouten.
  • Viltlabyrintafdichting beschermt tegen verontreiniging en vermindert het onderhoudsvereiste voor een verbeterde beschikbaarheid
  • De behuizing van gietijzer biedt robuuste duurzaamheid voor betrouwbare prestaties in veeleisende industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die werkt bij temperaturen tot 220°F
  • Ideaal voor transportsystemen in de productie- en material handlingsector
  • Gebruikt bij de montage van zware machines die middelzware belastingondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 4.988,95/ stukexcl. btw

€ 6.036,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
EMSF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
7/8 INH
Asdiameter
87.31 mm
Asdiameter
3.7/16 in
Lengte
214.38 mm
Lager
Kogellager