Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging EMSF-43

  • ERIKS:11909803
  • Fabrikant:662461001042
Image 1
Overzicht

Dit kogellager voor middelzware toepassingen is voorzien van een flensblokbehuizing met vier montagegaten voor een veilige installatie. De lagerinzet is vervaardigd uit 52100 lagerstaal, wat betrouwbaarheid onder zware belasting garandeert. Het ondersteunt uitlijningscompensatie door uitzetting en maakt gebruik van een stelschroef voor assluiting bij een maximale snelheid van 2250 tpm.

Kenmerken
  • Compenseert uitlijnfouten door uitzetting en vermindert de belasting op het lager bij temperatuurschommelingen
  • Stelschroefasvergrendeling zorgt voor een nauwkeurige aspositionering bij wisselende belastingen
  • 52100 lagerstaal inzetstuk biedt hoge vermoeiingssterkte en een langere levensduur
  • Standaard radiale speling zorgt voor een consistente rotatie en minimaliseert lager slijtage tijdens bedrijf
  • Viergats flensblokbehuizing zorgt voor een stabiele en veilige bevestiging in zware toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met assemblages van zwaar materieel die lagers met uitzettingsvermogen vereisen
  • Ideaal voor industriële ventilatoren die duurzame flenslagers vereisen
  • Gebruikt met transportsystemen voor betrouwbare asondersteuning
Opslaan in lijst

€ 2.115,44/ stukexcl. btw

€ 2.559,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
EMSF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
74.61 mm
Asdiameter
2.11/16 in
Hoogte
80.98 mm
Breedte
196.85 mm
Buitendiameter
92.56 mm
Lager
Kogellager