Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging CRFS-PN24

  • ERIKS:23980925
  • Fabrikant:662461335765
Image 1
Overzicht

Deze eenheid heeft een rechte boring met een diameter van 1,5 inch en een flensbehuizing met vier bouten. Gemaakt van roestvast staal biedt het corrosiebestendigheid en duurzaamheid in veeleisende omgevingen. De inzet is vervaardigd uit 52100 lagerstaal met een fosfor-nikkelcoating voor een langere levensduur. De maximale bedrijfssnelheid is 1750 tpm, met een zonegeharde binnenring voor verbeterde slijtvastheid.

Kenmerken
  • Vierbouts flensmontage maakt een veilige installatie en stabiele ondersteuning mogelijk in dynamische toepassingen
  • Calciumsulfonaat smeervet van voedingsmiddelengeschikte kwaliteit biedt betrouwbare smering voor continu gebruik
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de duurzaamheid bij hoge belasting en uitlijnfouten
  • Met fosfor-nikkel gecoate lagerinzet vermindert het onderhoud en verlengt de operationele levensduur
  • Roestvrijstalen behuizing is bestand tegen corrosie in zware industriële omgevingen voor een langere levensduur
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die nauwkeurige uitlijning van assen en betrouwbare montage vereist
  • Ideaal voor transportbanden die een robuuste uitvoering vereisen
  • Gebruikt met voedselverwerkingsmachines in corrosieve of natte reinigingsomgevingen
Opslaan in lijst

€ 850,85/ stukexcl. btw

€ 1.029,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
CRFS-PN
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
130.18 mm
Buitendiameter
52.58 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
101.6 mm