€ 601,98/ stukexcl. btw
€ 728,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | CRFC-PN |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 1/2 INH |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 133.35 mm |
Hoogte | 48.02 mm |
Breedte | 132.08 mm |
Hoogte as | 16 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 101.6 mm |