€ 6.070,93/ stukexcl. btw
€ 7.345,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | RFB |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kegellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 3.15/16 in |
Lengte | 260.35 mm |
Hoogte | 165.1 mm |
Breedte | 165.1 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 196.85 mm |
Lager | Kegellager |
Behuizing | Flensblok |