Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant 2-zijdige klemschroef bevestiging RFB 215

  • ERIKS:23986570
  • Fabrikant:662288480341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit flenslager heeft een robuuste, gesplitste tweedelige behuizing van gietijzer die geschikt is voor statische uitlijningsafwijkingen. De behuizing is voorzien van vier bevestigingsgaten en een conisch rollagerinzetstuk. Ontworpen voor vaste, niet-uitzettende toepassingen ondersteunt het snelheden tot 1750 tpm en maximale bedrijfstemperaturen van 220 °F. Een smeernippel met 1/8 NPT-schroefdraad maakt eenvoudig onderhoud mogelijk in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Het smeernippel maakt routinematige smering mogelijk, waardoor stilstand en onderhoudskosten worden verminderd
  • Dubbele kraagmontagevergrendeling minimaliseert as-slip en behoudt een nauwkeurige positionering tijdens bedrijf.
  • Kegellagerinzetstuk compenseert statische uitlijnfouten voor een betrouwbare krachtoverbrenging
  • Gietijzeren constructie biedt hoge sterkte en duurzaamheid voor een langere operationele levensduur
  • Vierbouts flensmontage zorgt voor een stevige bevestiging op zware machines en vermindert het risico op uitlijningfouten
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met zware machines in materiaalbehandelingssystemen
  • Ideaal voor industriële ventilatoren in HVAC-installaties
  • Gebruikt met transportbanden in aggregaatverwerkingsprocessen
Opslaan in lijst

€ 2.740,11/ stukexcl. btw

€ 3.315,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RFB
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
2.15/16 in
Lengte
196.85 mm
Hoogte
119.08 mm
Breedte
119.06 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
152.4 mm
Lager
Kegellager
Behuizing
Flensblok