€ 2.966,24/ stukexcl. btw
€ 3.589,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | RFB |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kegellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 2.11/16 in |
Lengte | 196.85 mm |
Hoogte | 119.08 mm |
Breedte | 196.85 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 152.4 mm |