Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant 2-zijdige klemschroef bevestiging RFB 208

  • ERIKS:23986564
  • Fabrikant:662288480310
Image 1
Overzicht

Deze vierbouts splitflens-unit is voorzien van een gietijzeren behuizing en een kegellager voor veeleisende industriële omgevingen. De robuuste 52100 lagerstalen inzet weerstaat statische uitlijning en hoge belastingen. De standaard uitvoering met dubbele klemmontage zorgt voor een veilige installatie en operationele stabiliteit. De mogelijkheid tot nasmering ondersteunt een langere levensduur in veeleisende toepassingen.

Kenmerken
  • De nasmeerfunctie verlengt de levensduur van lagers en vermindert onderhoudsstilstand
  • Gesplitste tweedelige behuizing maakt eenvoudiger onderhoud en vervanging mogelijk zonder volledige demontage
  • Het dubbele kraagmontageontwerp zorgt voor een veilige asbevestiging onder dynamische omstandigheden
  • Kegellagerinzet ondersteunt hoge radiale en axiale belastingen voor veeleisende toepassingen
  • Gietijzeren flensbehuizing biedt verhoogde stijfheid en trillingsbestendigheid in zware toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële ventilator- en blowerinstallaties
  • Ideaal voor het monteren van roterende assen in zware verwerkingsmachines
  • Gebruikt met transportaandrijvingen in bulkmateriaalbehandelingssystemen
Opslaan in lijst

€ 1.869,75/ stukexcl. btw

€ 2.262,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RFB
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
2.1/2 in
Lengte
174.63 mm
Hoogte
106.38 mm
Breedte
106.36 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
136.53 mm
Lager
Kegellager
Behuizing
Flensblok