Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant 2-zijdige klemschroef bevestiging RFB 207C

  • ERIKS:23986563
  • Fabrikant:662288493846
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit product is ontworpen voor zware toepassingen met kegellagers en een duurzaam gietijzeren huis.

Kenmerken
  • De standaardserieconfiguratie zorgt voor compatibiliteit met gangbare industriële montagematen
  • Poedergecoate epoxy-afwerking biedt corrosiebestendigheid en langdurige duurzaamheid
  • Op de loopring gemonteerde contactflingerafdichting biedt effectieve bescherming tegen verontreinigingen
  • Dubbele kraagvergrendeling zorgt voor een veilige en betrouwbare vergrendelingsmechanisme
  • Stalen kooi-constructie zorgt voor uitstekende opname van radiale, axiale en gecombineerde belastingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die smering en een hoog draagvermogen vereist
  • Ideaal voor statische uitlijningafwijkingen in veeleisende operationele omgevingen
  • Gebruikt met zware industriële machines die betrouwbare lagers vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.904,31/ stukexcl. btw

€ 2.304,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RFB
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating epoxy
Boutmaat
0.63 INH
Asdiameter
2.7/16 in
Lengte
174.63 mm
Hoogte
106.38 mm
Breedte
106.36 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
136.53 mm
Lager
Kegellager