Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant 2-zijdige klemschroef bevestiging RFB 207

  • ERIKS:23986562
  • Fabrikant:662288480303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit flensbloklager heeft een behuizing van gietijzer en een vast, niet-uitzettend lagerontwerp. De dubbele klembevestiging zorgt voor een veilige asvergrendeling. De assemblage ondersteunt statische uitlijnfouten tot ±3 graden en is uitgevoerd in een standaard serieconfiguratie. De ongecoate behuizing en massieve basis maken het geschikt voor robuuste industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Ongecoate behuizing vergemakkelijkt onderhouds- en inspectieroutines
  • Stevige basisconstructie verbetert de stabiliteit en de lastverdeling
  • Het statisch uitlijnvermogen van ±3,0° compenseert installatievariaties
  • Dubbele klembevestiging zorgt voor betrouwbare asvergrendeling en minimaliseert slip
  • Gietijzeren behuizing verhoogt de sterkte en duurzaamheid voor veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële apparatuur die standaard flensbehuizingen gebruikt
  • Ideaal voor transportsystemen die robuuste vaste lagerunits vereisen
  • Gebruikt met viervoudige flensbevestiging voor machine-assemblages
Opslaan in lijst

€ 1.827,41/ stukexcl. btw

€ 2.211,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RFB
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Ongelakt
Boutmaat
0.63 INH
Asdiameter
2.7/16 in
Lengte
174.63 mm
Hoogte
106.38 mm
Breedte
174.63 mm
Hoogte as
38.1 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
136.53 mm