Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant 2-zijdige klemschroef bevestiging RFB 204C

  • ERIKS:23440774
  • Fabrikant:662288493839
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze niet-expansie lagerunit is voorzien van een 52100 lagerstalen inzetstuk voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen. De gesplitste tweedelige behuizing maakt eenvoudige installatie en onderhoud mogelijk. Ontworpen voor een maximale bedrijfstemperatuur van 104 °C en geschikt voor dynamische belastingen tot 4100 kg. De rechte boring en het ontwerp voor statische uitlijnfouten zorgen voor een stabiele werking.

Kenmerken
  • Het ontwerp voor statische uitlijning biedt stabiele en consistente asondersteuning
  • Werkt bij temperaturen tot 220 °F voor gebruik in omgevingen met hoge temperaturen
  • Ondersteunt dynamische belastingen tot 9030 lb voor zware industriële toepassingen
  • 52100 lagerstaalinzetstuk biedt verhoogde duurzaamheid voor een langere levensduur
  • Gesplitste tweedelige behuizing maakt eenvoudigere installatie mogelijk en vermindert stilstandtijden tijdens onderhoud
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële ventilatoren en blowers die een robuuste lagerondersteuning vereisen
  • Ideaal voor verwerkingsapparatuur in productieomgevingen
  • Gebruikt met transportbanden in materiaalbehandelingssystemen
Opslaan in lijst

€ 1.794,26/ stukexcl. btw

€ 2.171,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RFB
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
2.1/4 in
Lengte
174.63 mm
Hoogte
106.38 mm
Breedte
174.63 mm
Hoogte as
38.1 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
136.53 mm