Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant 2-zijdige klemschroef bevestiging RFB 111

  • ERIKS:23440773
  • Fabrikant:662288480242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze vierbouts flenslagerunit beschikt over een gietijzeren behuizing met dubbele klembevestiging en een niet-expanderend ontwerp. De vervangbare inzet en nasmeerbaarheid ondersteunen een radiale dynamische belasting van 6140 lb tot maximaal 220 °F. De rechte boring en uitsluitend statische uitlijncorrectie zorgen voor een nauwkeurige uitlijning van de as in vaste industriële installaties.

Kenmerken
  • Dynamische belastbaarheid van 6140 lb verwerkt matige industriële krachten
  • Het vermogen tot nasmering verlengt de operationele levensduur en minimaliseert stilstand
  • Vierboutflens verdeelt de belasting gelijkmatig en verbetert de montage­stabiliteit
  • Vervangbaar inzetstuk vereenvoudigt het onderhoud en verlaagt de vervangingskosten
  • Dubbele klemringbevestiging fixeert de aspositie en voorkomt axiale beweging
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met pompen die een niet-uitzettende montage vereisen
  • Ideaal voor materiaaltransporteurs die een stabiele uitlijning vereisen
  • Gebruikt met verwerkingsmachines voor vaste asondersteuning
Opslaan in lijst

€ 1.396,32/ stukexcl. btw

€ 1.689,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RFB
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
1.11/16 in
Lengte
136.53 mm
Hoogte
88.9 mm
Breedte
88.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
104.78 mm
Behuizing
Flensblok