€ 1.612,47/ stukexcl. btw
€ 1.951,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | RFB CR |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kegellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Fluorpolymeer gecoat |
Asdiameter | 36.51 mm |
Asdiameter | 1.1/2 in |
Lengte | 136.53 mm |
Hoogte | 88.9 mm |
Breedte | 88.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 104.78 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Flensblok |