Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant 2-zijdige klemschroef bevestiging RFB 108C

  • ERIKS:23440772
  • Fabrikant:662288493761
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerunit is voorzien van een gietijzeren behuizing en een conisch rollagerinzetstuk, wat zorgt voor robuuste ondersteuning van roterende assen. Het dubbele kraagvergrendelingssysteem biedt een veilige installatie in veeleisende omgevingen. De statische uitlijningscompensatie van ±3,0° maakt kleine asafwijkingen mogelijk. Het inzetstuk is vervaardigd uit 52100 lagerstaal voor verbeterde slijtvastheid. De mogelijkheid tot nasmering verlengt de operationele levensduur bij zware toepassingen.

Kenmerken
  • ±3,0° statische uitlijntolerantie maakt installatieschommelingen mogelijk en verhoogt de systeemflexibiliteit
  • De mogelijkheid tot nasmering maakt doorlopend onderhoud mogelijk, waardoor stilstand wordt verminderd en de levensduur wordt verlengd.
  • Dubbele klemringbevestiging zorgt voor een veilige asbevestiging en minimaliseert het risico op slippen.
  • Kegellagerinzetstuk zorgt voor een efficiënte lastverdeling en vermindert voortijdige slijtage
  • De gietijzeren behuizing weerstaat hoge mechanische belastingen en zorgt voor betrouwbare prestaties in industriële omgevingen.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met gietijzeren montagevoeten in productieomgevingen
  • Ideaal voor het ondersteunen van roterende assen in zware machines
  • Gebruikt met transporteursystemen in bulkgoederenverwerkingsfaciliteiten
Opslaan in lijst

€ 1.241,13/ stukexcl. btw

€ 1.501,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RFB
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
136.53 mm
Hoogte
88.9 mm
Breedte
88.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
104.78 mm
Lager
Kegellager