€ 1.293,35/ stukexcl. btw
€ 1.564,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | RFB |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kegellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Ongelakt |
Boutmaat | 0.5 INH |
Asdiameter | 1.1/2 in |
Lengte | 136.53 mm |
Hoogte | 88.9 mm |
Breedte | 88.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 104.78 mm |