€ 1.122,37/ stukexcl. btw
€ 1.358,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | RFB |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kegellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 1.3/8 in |
Lengte | 117.48 mm |
Hoogte | 92.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 88.9 mm |