€ 994,30/ stukexcl. btw
€ 1.203,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | RFB |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kegellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 0.38 INH |
Asdiameter | 31.75 mm |
Asdiameter | 1.1/4 in |
Lengte | 101.6 mm |
Hoogte | 72.24 mm |
Breedte | 95.25 mm |
Hoogte as | 25.4 mm |
Buitendiameter | 57.15 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 73.03 mm |
Lager | Kegellager |
Behuizing | Massief |