Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant 2-zijdige klemschroef bevestiging MSFD-79

  • ERIKS:23984774
  • Fabrikant:662461016909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit is voorzien van een gietijzeren behuizing met poedercoating voor verbeterde duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Het lagerinzetstuk is vervaardigd uit 52100 lagerstaal en biedt hoge sterkte en betrouwbare prestaties. Met een cilindrische boring en zonegeharde binnenring is de unit ontworpen voor vaste montage in veeleisende industriële omgevingen. De unit compenseert statische uitlijnfouten tot ±2,0°, wat installatieflexibiliteit ondersteunt.

Kenmerken
  • Vierbouts flensconfiguratie maakt een veilige montage voor stabiele lagerondersteuning mogelijk
  • Accommodeert statische uitlijning tot ±2,0°, waardoor het risico op voortijdige lageruitval wordt verminderd
  • Het rechte boringontwerp zorgt voor een nauwkeurige uitlijning van de as tijdens installatie en gebruik
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid voor een langere levensduur bij zware belastingen
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing biedt robuuste corrosiebescherming onder zware bedrijfsomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die wordt blootgesteld aan matige temperaturen tot 220°F
  • Ideaal voor de installatie van zware machines in productie- of verwerkingsfaciliteiten
  • Gebruikt met transportsystemen die een stijve lagerondersteuning en toleranties voor uitlijning vereisen
Opslaan in lijst

€ 8.955,11/ stukexcl. btw

€ 10.835,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSFD
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
125.41 mm
Asdiameter
4.15/16 in
Lengte
323.85 mm
Hoogte
152.4 mm
Breedte
323.85 mm
Buitendiameter
161.04 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
254 mm