€ 14.676,38/ stukexcl. btw
€ 17.758,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MSFD |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 1.25 INH |
Asdiameter | 112.71 mm |
Asdiameter | 4.7/16 in |
Lengte | 323.85 mm |
Hoogte | 152.4 mm |
Breedte | 323.85 mm |
Hoogte as | 39.62 mm |
Buitendiameter | 161.04 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 254 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Gietijzeren behuizing |