Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Skwezloc klemring bevestiging SFC-39TC

  • ERIKS:23988656
  • Fabrikant:662461033357
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flensblokunit is voorzien van een gietijzeren behuizing en een 52100 lagerstalen inzetstuk voor robuuste ondersteuning. Het geleide cilindrische boringontwerp en de enkelvoudige lipcontactafdichting zorgen voor betrouwbare prestaties bij statische uitlijnfouten. De poedergecoate behuizing biedt corrosiebestendigheid, terwijl de zwartoxide-afwerking de levensduur van het lager verlengt. Vetnippel en nasmeerbaarheid vereenvoudigen het onderhoud in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • De mogelijkheid tot nasmering vereenvoudigt het routinematig onderhoud en verlengt de service-intervallen
  • Het rechte boringontwerp zorgt voor een stabiele uitlijning van de as tijdens gebruik
  • Enkellips-contactafdichting behoudt de smering en sluit verontreinigingen buiten voor een betrouwbare werking
  • 52100 lagerstalen inzetstuk met zwarte oxideafwerking verlengt de levensduur van het lager
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing is bestand tegen corrosie onder zware bedrijfsomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële apparatuur die wordt blootgesteld aan matige temperaturen en verontreinigingen
  • Compatibel met machines die lagersamenstellingen voor statische uitlijnfouten vereisen
  • Ideaal voor gebruik in transportsysteemondersteuningen in productiebedrijven
Opslaan in lijst

€ 771,07/ stukexcl. btw

€ 932,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFC-T
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
61.91 mm
Asdiameter
2.7/16 in
Lengte
190.5 mm
Hoogte
66.8 mm
Breedte
181.1 mm
Inbouwmaat
180.98 mm
Buitendiameter
152.4 mm