Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Skwezloc klemring bevestiging SFC-39T CXU

  • ERIKS:11910387
  • Fabrikant:662461329566
Image 1
Overzicht

Deze gepiloteerde flenslagerunit heeft een rechte boring en concentrische asvergrendeling voor betrouwbare prestaties. De behuizing is geschikt voor een as van 2,4375 inch en biedt ondersteuning bij statische uitlijnfouten. De unit is voorzien van een inzetstuk van 52100 lagerstaal met zwarte oxideafwerking en bevat een smeernippel voor nasmering. De behuizing is ontworpen voor vaste positionering en standaard radiale speling.

Kenmerken
  • Standaard radiale speling zorgt voor optimale lastverdeling en een soepele werking
  • 52100 lagerstaal inzetstuk biedt hoge slijtvastheid onder veeleisende omstandigheden
  • De mogelijkheid tot nasmering vermindert onderhoudsstilstand en verlengt de levensduur
  • Concentrisch assluitingssysteem minimaliseert asschade en verbetert de operationele betrouwbaarheid
  • Het ontwerp van het geleide flensblok zorgt voor nauwkeurige montage en stabiele uitlijning van de as
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die assen met een diameter van 2,4375 inch gebruiken
  • Ideaal voor apparatuur met statische uitlijning en vaste aspositionering
  • Gebruikt met industriële aandrijfsystemen die een geleide flenscartridge-ondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 776,77/ stukexcl. btw

€ 939,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFC-T
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
2.7/16 in
Lengte
190.5 mm
Hoogte
66.8 mm
Buitendiameter
180.98 mm