€ 756,38/ stukexcl. btw
€ 915,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SFC-T |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 1/2 INH |
Asdiameter | 61.91 mm |
Asdiameter | 2.7/16 in |
Lengte | 190.5 mm |
Hoogte | 66.8 mm |
Inbouwmaat | 180.98 mm |
Buitendiameter | 152.4 mm |