€ 766,92/ stukexcl. btw
€ 927,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SFC-T |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 60.33 mm |
Asdiameter | 2.3/8 in |
Lengte | 181.1 mm |
Hoogte | 12.7 mm |
Breedte | 181.1 mm |
Inbouwmaat | 180.98 mm |
Buitendiameter | 152.4 mm |