€ 746,16/ stukexcl. btw
€ 902,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SFC-T |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 7/16 INH |
Asdiameter | 53.98 mm |
Asdiameter | 2.1/8 in |
Lengte | 162.05 mm |
Hoogte | 59.18 mm |
Breedte | 162.05 mm |
Inbouwmaat | 161.93 mm |
Buitendiameter | 136.53 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Één stuk pilootflens |