Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Skwezloc klemring bevestiging SFC-32T

  • ERIKS:23988609
  • Fabrikant:662461030264
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flensblok-kogellagereenheid is voorzien van een gepiloteerde behuizing voor een veilige montage in industriële toepassingen. De gietijzeren behuizing en het lagerinzetstuk met zwarte oxidelaag bieden duurzaamheid onder veeleisende omstandigheden. Een concentrisch asvergrendelingsmechanisme zorgt voor betrouwbare asbevestiging en uitlijning. De mogelijkheid tot nasmering verlengt de levensduur en vermindert onderhoudsstilstand.

Kenmerken
  • Standaard radiale speling zorgt voor een gelijkmatige rotatie en minimaliseert het operationele geluid
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de levensduur van lagers en vermindert de onderhoudsbehoefte
  • Concentrisch asvergrendelingsontwerp voorkomt as-slippen tijdens bedrijf
  • Gietijzeren behuizingen bieden robuuste ondersteuning voor toepassingen met hoge belasting
  • Het geflensd lagerhuis met centrering maakt een veilige en nauwkeurige montage in machineopstellingen mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaalbehandelingsmachines die op gemiddelde snelheden werken
  • Gebruikt met industriële ventilatoren voor stabiele asondersteuning
  • Ideaal voor transportsystemen die een veilige lageruitlijning vereisen
Opslaan in lijst

€ 661,41/ stukexcl. btw

€ 800,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFC-T
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
7/16 INH
Asdiameter
50.8 mm
Asdiameter
2 in
Lengte
171.45 mm
Hoogte
59.18 mm
Hoogte as
11.18 mm
Inbouwmaat
161.93 mm
Buitendiameter
136.53 mm
Lager
Kogellager