Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Skwezloc klemring bevestiging SFC-32RT

  • ERIKS:23988606
  • Fabrikant:662461043318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit lager is voorzien van een gietijzeren behuizing met poedergecoate epoxy en concentrische vergrendeling voor een veilige installatie. Het bevat een vilten labyrintafdichting ter bescherming in stoffige omgevingen en een uniek land riding retainer-ontwerp dat zorgt voor een efficiënte vetcirculatie en een verbeterde smeermiddelretentie.

Kenmerken
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid voor een langere levensduur
  • Directe smering en anti-rotatie verlengen de levensduur van lagers
  • Landrijdende borging zorgt voor optimale vetcirculatie en -retentie
  • Viltlabyrintafdichting beschermt tegen verontreinigingen in zware omgevingen
  • Concentrische vergrendeling zorgt voor precisie en een stabiele installatie
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die een veilige en betrouwbare asvergrendeling vereist
  • Ideaal voor systemen die efficiënte smering en stabiliteit vereisen
  • Gebruikt met machines die in stoffige omgevingen werken
Opslaan in lijst

€ 574,96/ stukexcl. btw

€ 695,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFC-T
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
7/16 INH
Asdiameter
50.8 mm
Asdiameter
2 in
Lengte
171.45 mm
Hoogte
55.12 mm
Breedte
155.7 mm
Hoogte as
11.18 mm
Inbouwmaat
155.58 mm
Buitendiameter
130.18 mm
Lager
Standaard belastinglager
Behuizing
Poedergecoat gietijzeren behuizing (epoxy)