Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Skwezloc klemring bevestiging SFC-31T

  • ERIKS:23440862
  • Fabrikant:662461030257
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit is voorzien van een gepiloteerde behuizing en een cilindrisch boringontwerp voor een veilige asmontage. De poedergecoate behuizing en vilten labyrintafdichting bieden bescherming tegen stofindringing en corrosie. De unit is geschikt voor het dragen van zowel statische als dynamische belastingen met hoge waarderingen. Een zone-geharde binnenring en lithiumcomplexvet ondersteunen een betrouwbare werking in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de onderhoudsintervallen en vermindert stilstand
  • Hoge dynamische belastbaarheid maakt gebruik mogelijk in toepassingen met aanzienlijke operationele belastingen
  • Zone-geharde binnenring minimalise slijtage bij zware belastingen en verhoogt de betrouwbaarheid
  • Viltlabyrintafdichting houdt verontreinigingen buiten en ondersteunt een consistente lagerprestatie
  • Poedergecoat behuizing is corrosiebestendig en garandeert een lange levensduur onder zware omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met verwerkingsapparatuur in de voedingsmiddelenindustrie
  • Ideaal voor industriële ventilatoren die een robuuste asondersteuning vereisen
  • Gebruikt met transporteursystemen bij bulkgoederenverwerking
Opslaan in lijst

€ 582,37/ stukexcl. btw

€ 704,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFC-T
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
7/16 INH
Asdiameter
49.21 mm
Asdiameter
1.15/16 in
Lengte
155.7 mm
Inbouwmaat
155.58 mm
Buitendiameter
130.18 mm