Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Skwezloc klemring bevestiging SFC-28TC

  • ERIKS:23988575
  • Fabrikant:662461033289
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit is voorzien van een standaard lagerinzet en een gepiloteerde behuizing van gietijzer. De boringdiameter van 1,75 inch en de poedergecoate afwerking zorgen voor geschiktheid in industriële toepassingen. Met een enkelvoudige lipcontactafdichting en de mogelijkheid tot nasmering wordt een langere levensduur in zware omgevingen ondersteund. De zonegeharde binnenring verhoogt de slijtvastheid voor veeleisende toepassingen.

Kenmerken
  • De behuizing met geleide flensblok maakt een nauwkeurige en veilige montage voor stabiliteit mogelijk
  • De mogelijkheid tot nasmering maakt smering tijdens bedrijf mogelijk en zorgt voor een consistent prestatieniveau.
  • Zone-geharde binnenring zorgt voor verhoogde duurzaamheid en vermindert de onderhoudsfrequentie
  • Het enkelvoudige lipcontactafdichtingsontwerp minimaliseert het binnendringen van verontreinigingen en verlengt de levensduur van het lager.
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing is bestand tegen corrosie en mechanische schade in industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die betrouwbaarheid vereisen
  • Ideaal voor verwerkingsapparatuur die in vervuilde omgevingen werkt
  • Gebruikt met transportsystemen die robuuste flenslagerblokken vereisen
Opslaan in lijst

€ 537,74/ stukexcl. btw

€ 650,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFC-T
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
44.45 mm
Asdiameter
1.3/4 in
Lengte
171.45 mm
Hoogte
52.32 mm
Breedte
155.7 mm
Hoogte as
11.18 mm
Inbouwmaat
155.58 mm
Buitendiameter
130.18 mm