Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Skwezloc klemring bevestiging SFC-28T

  • ERIKS:23988568
  • Fabrikant:662461030240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit met geleide rand is voorzien van een gietijzeren behuizing en een standaardkogellagerinzet. De behuizing heeft een buitendiameter van 6,13 inch en ondersteunt een boringdiameter van 1,75 inch. De unit is ontworpen voor statische uitlijnfouten tot 2 graden en beschikt over een concentrisch asvergrendelingssysteem. Herbevetting is mogelijk om de operationele levensduur in veeleisende omgevingen te verlengen.

Kenmerken
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de service-intervallen en vermindert ongeplande onderhoudsonderbrekingen
  • Het ontwerp van het geflensde lagerblok met centreerring maakt nauwkeurige uitlijning mogelijk en vereenvoudigt de installatie in complexe assemblages.
  • Het concentrische asvergrendelingssysteem zorgt voor een veilige bevestiging van de as en vermindert het risico op slippen.
  • Standaard kogel lagerinzetstuk zorgt voor consistente rotatie en betrouwbare belastingafhandeling in toepassingen
  • De gietijzeren behuizing biedt sterke ondersteuning en is bestand tegen vervorming tijdens zware werkzaamheden.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines waarbij onderhoudstoegang voor nasmering essentieel is
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur die statische uitlijningscompensatie vereist
  • Gebruikt met industriële transportaandrijfsystemen voor een veilige asondersteuning
Opslaan in lijst

€ 523,63/ stukexcl. btw

€ 633,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFC-T
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
7/16 INH
Asdiameter
1.3/4 in
Hoogte
52.32 mm
Inbouwmaat
155.58 mm
Buitendiameter
130.18 mm