€ 1.010,19/ stukexcl. btw
€ 1.222,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SFC-T CR |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 3/8 INH |
Asdiameter | 38.1 mm |
Asdiameter | 1.1/2 in |
Lengte | 133.35 mm |
Inbouwmaat | 133.35 mm |
Buitendiameter | 111.13 mm |
Behuizing | Cartridge met pilootflens |