Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Skwezloc klemring bevestiging SFC-24TC

  • ERIKS:23988534
  • Fabrikant:662461033258
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze geleide flenslagerunit is voorzien van een 1,5 inch rechte boring en een gietijzeren behuizing die statische uitlijnfouten ondersteunt. Het concentrische asvergrendelingsmechanisme en de geleide configuratie zorgen voor een veilige passing en operationele stabiliteit. Het lagerinzetstuk is behandeld met zwartoxide en maakt gebruik van een lithiumcomplexvet NLGI 2 voor betrouwbare prestaties. Geschikt voor omgevingen waar hersmeerbaarheid en standaard belasting vereist zijn.

Kenmerken
  • Zwartoxide-afwerking van lagerinzetten biedt extra corrosiebestendigheid in veeleisende omgevingen
  • De mogelijkheid tot nasmering maakt eenvoudig onderhoud mogelijk en vermindert onverwachte stilstand.
  • Concentrische asvergrendeling minimaliseert trillingen en verbetert de operationele stabiliteit tijdens gebruik
  • Gietijzeren constructie biedt hoge mechanische sterkte voor een langere levensduur onder belasting
  • Flensblokbehuizing maakt een robuuste montage en verbeterde uitlijning mogelijk in veeleisende installaties
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële ventilatoren en blowers voor een veilige asondersteuning
  • Ideaal voor landbouwmachines die een geleide flensmontage vereisen
  • Gebruikt met transportsystemen in materiaalbehandelingsapparatuur
Opslaan in lijst

€ 464,92/ stukexcl. btw

€ 562,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFC-T
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
38.1 mm
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
133.35 mm
Breedte
133.35 mm
Inbouwmaat
133.35 mm
Buitendiameter
111.13 mm